- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- cb18fa2 刃のおすすめ人気ランキング
cb18fa2 刃のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新110件の「cb18fa2 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 バンドソー cb18fa3」、「cb18fa3」、「バンドソー替刃 ステンレス マキタ」などの商品も取り扱っております。
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断
切断角度(°)
0(直角)/45
切断能力(mm)H鋼
角材: (0°)150×150、(45°)100×100
切断能力(mm)パイプ
(0°)Φ180、(45°)Φ115
切断能力(mm)丸棒
(0°)Φ80、(45°)Φ45
出力(W)
360
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.8
コード長さ(m)
3(3芯・可倒式プラグ)
バイス方式
平バイス(0~45°)
質量(kg)
41
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1840×12.5×0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機体:935×400×455
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.6~1.7
関連資料
(0.8MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1260
適合
CB13FA CB3FB
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
12.5
材質
ハイス
周長(mm)
900
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)
13
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。
ステンレス・鉄管の切断にも最適です。
刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)
12.7
山数
14/18 (バリツース)
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
適合本体
ポータブルバンドソー (2106、2107F)
1インチ当たり山数
18
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断角度
0、45
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角
[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
バイス方式
平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)
21
付属品
帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)
746×353
トラスコ品番
354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
アズワン品番
1-6702-02
適合本体
K-100
刃数
24山/インチ
全長(mm)
1060
質量(g)
45
刃幅(mm)
3.2
刃厚(mm)
0.7
切断対象
鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)
対応
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
ハイス
質量(g)
71